Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C5-570-40-LG

Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C5-570-40-LG
Rubix :0033-0755569
Fabricant :6423318
ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL

Résumé technique

Diamètre70 mm
Type de montageadaptateur gaucher avec alimentation interne de liquide de refroidissement
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL


Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL

Informations techniques


Attributs
Diamètre70 mm
Type de montageadaptateur gaucher avec alimentation interne de liquide de refroidissement
Largeur40 mm
Hauteur70 mm
Taillec5 x sl40
632,77 HT
/ unité
759,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h