Porte-outil à aléser Sandvik Coromant CXS-A0500-04-X

Adaptateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CXS-A0500-04-X
Rubix :0033-0736723
Fabricant :7046808
EAN :7323221051303
ADAPTATEUR QUEUE CYL. AVEC MEPLAT VERS COROTURN XS

Résumé technique

Diamètre12,7 mm
Type de montagearbre cylindrique avec méplat (alimentation interne en fluide de refroidissement)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. AVEC MEPLAT VERS COROTURN XS


Adaptateur queue cylindrique avec méplat vers CoroTurn® XS

Informations techniques


Attributs
Diamètre12,7 mm
Type de montagearbre cylindrique avec méplat (alimentation interne en fluide de refroidissement)
Largeur4 mm
Hauteur22 mm
Taille4
434,52 € HT
/ unité
521,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h