Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SL-PDJNL-32-15HP
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL-PDJNL-32-15HP
Rubix :0033-0745907
Fabricant :5856118
EAN :25856118




Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® p-kop pour tournage (sl, montage par vis) |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® p-kop pour tournage (sl, montage par vis) |
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Taille | 15hp (dnmg 15 06 08) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,59 € HT
/ unité
681,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours