Porte-outil à aléser Sandvik Coromant 570-DCLNL-80-16
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :570-DCLNL-80-16
Rubix :0033-0770279
Fabricant :5764267




Résumé technique
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn® sl quick change (conception à serrage rigide) |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn® sl quick change (conception à serrage rigide) |
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 37,5 mm |
| Taille | 80-16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
970,79 € HT
/ unité
1 164,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h