Porte-outil à aléser Sandvik Coromant CXS-A20-04
Adaptateur queue cylindrique avec méplat vers CoroTurn® XS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-A20-04
Rubix :0033-0768278
Fabricant :5726568




Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de montage | queue cylindrique avec plat pour adaptateur coroturn® xs |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. AVEC MEPLAT VERS COROTURN XS
Adaptateur queue cylindrique avec méplat vers CoroTurn® XS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de montage | queue cylindrique avec plat pour adaptateur coroturn® xs |
| Largeur | 4 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Taille | coroturn xs size 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,95 € HT
/ unité
265,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h