Porte-outil à aléser Sandvik Coromant R571.31C-323222-12

Tête T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R571.31C-323222-12
Rubix :0033-0747717
Fabricant :5746686
TETE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Diamètre32 mm
Type de montagetête t-max® p pour tournage (coroturn® sl 570, avec refroidissement interne, système de serrage à levier t-max p)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE


Tête T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Diamètre32 mm
Type de montagetête t-max® p pour tournage (coroturn® sl 570, avec refroidissement interne, système de serrage à levier t-max p)
Largeur22 mm
Hauteur32 mm
Taille12
562,31 € HT
/ unité
674,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h