Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C3-QC-SL80-R
Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C3-QC-SL80-R
Rubix :0033-0737458
Fabricant :7379295
EAN :7323222251924


Résumé technique
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur coroturn® sl vers coromant capto® avec quick change |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROTURN SL A CHGT RAPIDE VERS COROMANT CAPTO
Adaptateur CoroTurn SL® à changement rapide vers Coromant Capto®
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Type de montage | adaptateur coroturn® sl vers coromant capto® avec quick change |
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Taille | c3-qc-sl80-r |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 910,61 € HT
/ unité
2 292,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h