Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F440-2000-400ASD 1725

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F440-2000-400ASD 1725
Rubix :0033-0801728
Fabricant :7858286
EAN :7323225031790
FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT

Résumé technique

Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe38 mm
Longueur totale104 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice48 °
Longueur utile52 mm
Angle de coupe90 °
1 113,30 € HT
/ unité
1 335,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h