Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12SM450-12015P 1730

Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique multiopérations

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :316-12SM450-12015P 1730
Rubix :0033-0738913
Fabricant :7611734
EAN :7323223928948
TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queuerond
Diamètre queue11,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuerond
Diamètre queue11,7 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe6,5 mm
Longueur totale14,5 mm
Coupe au centreoui (fraise coupant au centre)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd altin
Angle d'hélice10 °
Matière à usineracier allié;acier inoxydable;fonte;superalliage à base de nickel
Angle de coupe50 °
188,50 € HT
/ unité
226,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h