Contrôle d'état de surface, rugosimètre Tesa Technology 06930013
TESA RUGOSURF 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa Technology :06930013
Rubix :0127-0358076
EAN :7630041118018
Documents
Détails articles : RUGOSURF 20
Jauge de rugosité portable, robuste et polyvalente. Convient parfaitement aux environnements de production ou à l'inspection des marchandises à l'arrivée. Mesure les paramètres de rugosité selon ISO 4287:1997/JIS B0601:2001, DIN et ISO 12085:1998 (MOTIF ou CNOMO). Plage de mesure dans l'axe Z de 400 μm (6300 μin). 15 paramètres de rugosité. Chaque paramètre peut être activé individuellement ou non. Tolérance de chaque valeur de paramètre possible. Affichage direct : - de toutes les valeurs mesurées, avec les niveaux de tolérance- du profil de rugosité R - de la courbe de surface de roulement (BAC) - de la courbe de distribution d'amplitude (ADC).Écran LCD noir et blanc de 2", contraste élevé pour une représentation visuelle optimale. Autonomie flexible grâce à l'adaptateur secteur ou à la batterie. Mémorisation des paramètres mesurés. Options de menu multilingue. Connexion du câble USB (en option). Impression directe sur une imprimante matricielle (en option). Transfert des mesures, création de bases de données et rapports disponibles à l'aide du logiciel TESA RUGOSOFT (en option). Accès à des endroits étroits et difficiles d'accès grâce à une rallonge de sonde de 100 mm (en option). Remarque : RUGOSURF 20 fourni avec la sonde R = 2μm (numéro de produit S69900016) disponible sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Type | testeur de rugosité |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 546,77 € HT
/ unité
4 256,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours