Ruban à conduit Tesa 60630 50M 50MM ALUMINIUM, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Argent

tesa® 60630

Voir les informations techniques

Références

Tesa :60630 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix :2251-8382298
Fabricant :60630-00002-00
EAN :4042448495655
TESA 60630 RUBAN ALU 50MX50MM ARGENT

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurargent
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TESA 60630 RUBAN ALU 50MX50MM ARGENT


tesa® 60630 est un ruban aluminium conformable composé d'un film aluminium 30 μm (1.2 mil) et d'une masse adhésive acrylique transparente.

Points forts

 Conformable aux surfaces courbes
▪ Protecteur se retirant facilement
▪ Convient aux applications permanentes
▪ Barrière à l'humidité, aux gaz et à la vapeur
▪ Conductivité électrique et thermique
▪ Résistance au vieillissement
▪ Réflecteur de chaleur et de lumière
▪ Propriété ignifuge en accord avec DIN 4102, classe B1

Applications

▪ Fixation de serpentins de réfrigérateurs dans le secteur de l'électroménager
▪ Raccord et fermeture de conduits et d'isolants thermiques
▪ Rendre les substrats conducteurs électriquement et thermiquement
▪ Réfléchir le rayonnement thermique

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurargent
Epaisseur0,003 mm
Température mini-40 °C
213,84 € HT
/ 24 rouleaux
256,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours