Ruban adhésif de marquage Tesa 04169-00058-93, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Jaune

tesa® 4169 - Ruban de marquage au sol premium, 33 m x 50 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :04169-00058-93
Rubix :2251-8005249
EAN :4042448859037
RUBAN PVC PLASTIFIE JAUNE 04169 33 M X 50 MM J

Résumé technique

Couleurjaune
Longueur33 m
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN PVC PLASTIFIE JAUNE 04169 33 M X 50 MM J


Le ruban de marquage au sol tesa® Professional 4169 est idéal pour les marquages permanents dans des environnements industriels ou professionnels. Conçu pour résister à l'abrasion et s'adapter à diverses surfaces, il garantit une signalisation durable et conforme aux exigences de sécurité.

Caractéristiques :
Ce ruban adhésif pour le sol est en PVC souple avec une masse adhésive acrylique, offrant une adhérence optimale sur des surfaces variées, qu'elles soient lisses ou rugueuses. Sa grande flexibilité permet une application facile, même sur des angles ou des courbes. Disponible en plusieurs couleurs, il répond aux normes de sécurité en matière de signalisation visuelle. Ce ruban est particulièrement adapté pour délimiter des zones de travail, guider des véhicules ou robots, et organiser des espaces dans des usines, entrepôts, bureaux ou hôpitaux.

Spécifications :
- Matériau du support : PVC souple.
- Type de masse adhésive : acrylique.
- Épaisseur totale : 180 µm.
- Allongement à la rupture : 200 %.
- Résistance à la rupture : 30 N/cm.
- Déchirable à la main : oui.
- Résistance à l'humidité : bonne.
- Pouvoir adhésif sur acier : 1,8 N/cm.
- Couleurs : conformes RAL spécifiques au signalement.
- Utilisation : marquage au sol permanent.

Normes :
Le ruban tesa® Professional 4169 respecte les règles de sécurité prescrites par la loi concernant les couleurs de signalisation. Il est conforme aux exigences de marquage pour les zones de travail et les lignes de guidage, garantissant une signalisation claire et visible dans les environnements industriels et professionnels.

Informations sur la marque :
Tesa est une marque reconnue mondialement pour ses solutions adhésives innovantes et de haute qualité. Fondée en 1890, elle appartient au groupe Beiersdorf et se distingue par son engagement envers l'excellence et la durabilité. Tesa propose une large gamme de produits pour des applications industrielles, professionnelles et grand public, avec une présence dans plus de 100 pays. La marque met l'accent sur la recherche et le développement pour offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.

Points forts

- Durabilité : résistant à l'abrasion et à l'humidité, idéal pour un usage à long terme.
- Flexibilité : s'adapte facilement aux surfaces délicates ou rugueuses, y compris les angles.
- Polyvalence : utilisable dans divers environnements, comme les usines, entrepôts, bureaux et hôpitaux.
- Facilité d'application : déchirable à la main pour une pose rapide et précise.
- Choix de couleurs : disponible en plusieurs couleurs pour répondre aux besoins spécifiques de signalisation.

Applications

- Marquage de zones de travail : délimiter des espaces dans les usines, entrepôts ou ateliers pour améliorer l'organisation et la sécurité.
- Lignes de guidage : tracer des chemins pour les véhicules, robots ou piétons dans des environnements industriels.
- Signalisation dans les bureaux : marquer des zones spécifiques comme les issues de secours, les zones de stockage ou les espaces réservés.
- Utilisation dans les hôpitaux : délimiter des zones sensibles ou guider les visiteurs et le personnel.
- Expositions et événements : organiser les espaces pour une circulation fluide et sécurisée.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Longueur33 m
Largeur50 mm
Epaisseur180 mm
Matièrepvc/acrylique
34,40 € HT
/ unité
41,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Largeur