Tendeur de chaîne DOM ET2-AR/10B2H

Tendeur EASYTEN 2 patin en arc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :ET2-AR/10B2H
Rubix :0866-1553303
Fabricant :ET2-AR/10B2H
TENDEUR EASYTEN 2 ARC 10B2 PATIN ARC 10B2 TENSION FORTE

Documents

Détails articles : TENDEUR EASYTEN 2 ARC 10B2 PATIN ARC 10B2 TENSION FORTE


Tendeur EASY TEN Taille 2 équipé d'un patin en ARC. Double guidage de la colonne. Les tendeurs existent en tension forte ( référence finissant par H = 1 ressort de 118 à 262 N / 2 ressorts de 236 à 524 N / 3 ressorts de 354 à 786 N) ou en tension faible (référence finissant par L = 1 ressort de 82 à 148 N / 2 ressorts de 164 à 296 N / 3 ressorts de 246 à 444 N). Composition : Le boitier est en acier recouvert d’ une couche de peinture EPOXY antirouille. La colonne est usinée dans du Polyéthylène HD 500 de couleur noire. Le patin est usiné dans du Polyéthylène HD 1000 de couleur verte. Tous les autres composants des tendeurs ET1 et ET2 (ressorts et fixations) sont en INOX 304 L. Course : 40 mm.

Points forts

Pour force de pression élevée

Applications

Environnement extrême

Informations techniques


Attributs
187,18 € HT
/ unité
224,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours