Tendeur de chaîne DOM SPAN1PR08B1-SD01

Tendeur EASYTEN 1 patin 180

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :SPAN1PR08B1-SD01
Rubix :0866-1095895
TENDEUR SPANNBOX N.1 AVEC PATIN TYPE PR - SUR DEMANDE

Documents

Détails articles : TENDEUR SPANNBOX N.1 AVEC PATIN TYPE PR - SUR DEMANDE


Tendeur EASY TEN Taille 1 équipé d'un patin 180°. Double guidage de la colonne. Les tendeurs existent en tension forte ( référence finissant par H = 1 ressort de 60 à 132 N / 2 ressorts de 120 à 264 N / 3 ressorts de 180 à 396 N) ou en tension faible (référence finissant par L = 1 ressort de 32 à 52 N / 2 ressorts de 64 à 116 N / 3 ressorts de 96 à 174 N). Composition : Le boitier est en acier recouvert d’ une couche de peinture EPOXY antirouille. La colonne est usinée dans du Polyéthylène HD 500 de couleur noire. Le patin est usiné dans du Polyéthylène HD 1000 de couleur verte. Tous les autres composants des tendeurs ET1 et ET2 (ressorts et fixations) sont en INOX 304 L. Course : 40 mm.

Points forts

Pour force de pression élevée

Applications

Environnement extrême

Informations techniques


Attributs
378,23 € HT
/ unité
453,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours