Tendeur de chaîne DOM MA3-4
Bride Série MA (Acier) ou MAI (Inox)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :MA3-4
Rubix :0866-1559597
Fabricant :MA3-4
Documents
Détails articles : BRIDE MA3-4
Bride acier (MA) ou inox (MAI) pour bras tendeurs type TE, TE-i ou TE-FB.
Le trou « M » est celui utilisé pour le montage des bras tendeurs type TE, TE-I et TE-FB.
Points forts
Montage simple et rapide : facilite l'installation des bras tendeurs.
Fixation robuste : assure un maintien fiable des systèmes de tension.
Version acier ou inox : adaptée à tous les environnements industriels.
Compatibilité étendue : conçue pour les bras tendeurs TE, TEI et TE-FB.
Améliore la fiabilité de l'installation : garantit un support stable et durable.
Applications
Fixation des bras tendeurs TE, TEI et TE-FB. Tension de chaînes et de courroies industrielles. Convoyeurs et systèmes de transmission de puissance. Installations nécessitant un support de montage robuste pour les éléments tendeurs. Environnements standards (MA acier) ou corrosifs et agroalimentaires (MAI inox).
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,36 € HT
/ unité
16,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

