Références
Camozzi :5053.125
Rubix :3294-2302826
Fabricant :50-5053-0056


Résumé technique
| Raccordement 1 | g1/8 (femmina) |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé (joints nbr) |
| Norme | ISO 228 (BSP, GAS CILINDRICO); STANDARD EUROPEO (SERIE 5000 / MOD. 5053-5083) |
Détails articles : COUPLEUR EURO5 LN/NBR A-R BAGUE PS12 F1/8
50-5053-0056 5053 1/8
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/8 (femmina) |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé (joints nbr) |
| Norme | ISO 228 (BSP, GAS CILINDRICO); STANDARD EUROPEO (SERIE 5000 / MOD. 5053-5083) |
| Température maxi | 80 °C |
| Taille | dn5 (g1/8) |
| Type de filetage | bspp |
| Pression mini de service | 12 bar |
| Coupe | femme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,80 € HT
/ unité
10,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h