Revêtement de sol Rust-Oleum 7282.5, Couleur: Gris | Contenance: 5000 ml
Rust-Oleum® Revêtement de sol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7282.5
Rubix :1133-5339019
EAN :5413436008154
Documents
Détails articles : FLOORCOAT PU GL. RAL7001 5L
Peinture de sol modifiée au polyuréthane, monocomposante en phase solvant, résistante à l'abrasion et facile à appliquer pour béton, métal et bois.
Rust-Oleum® Floorcoat PU 7200 - Brillant - 5L Gris Argent RAL7001
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,50 € HT
/ 2 unités
376,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

