• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(28 167)
  • Entretien et réparation(3 235)
  • Fixation et montage(36 269)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 486)
  • Equipement(14 264)
  • Usinage(65 588)
  • Soudage(2 609)
  • Transmission(82 611)
  • Pneumatique et fluiditique(62 316)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Lubrifiants et accessoires(1 198)
  • Peintures et accessoires(949)
  • Pinceaux et brosses(318)
  • Nettoyage(25)
  • Électricité et éclairage(518)
  • Divers pour l'entretien(227)
Voir Entretien et réparation
  • Peintures et accessoires(949)
Voir Peintures et accessoires
  1. Catégories RUBIX
  2. Entretien et réparation
  3. Peintures et accessoires
  4. Peintures et accessoires
  5. Peintures et vernis
  6. Revêtement de sol
  7. B95 EPOXY SOUPLE BASE + DURCISS. 10L GRIS CLAIR

Revêtement de sol Rust-Oleum 958402.10 + 9501.10

Revêtement de sol

Voir les informations techniques

Références

Rust-Oleum :958402.10 + 9501.10
Rubix :1133-5442347
Fabricant :958402.10 + 9501.10
B95 EPOXY SOUPLE BASE + DURCISS. 10L GRIS CLAIR
brand logo

Détails articles : B95 EPOXY SOUPLE BASE + DURCISS. 10L GRIS CLAIR


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 952,38 € HT
/ 2 unités
2 342,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Revêtement de sol Rust-Oleum 7250.WL.5, Couleur: Blanc | Contenance: 4530 mlRevêtement de sol Rust-Oleum 769.MM.1Revêtement de sol Rust-Oleum 6196.5, Couleur: Blanc | Contenance: 5000 mlRevêtement de sol Rust-Oleum 25.ZWA.1, Couleur: Noir | Contenance: 1000 mlRevêtement de sol Rust-Oleum 7244.5, Couleur: Jaune | Contenance: 5000 mlRevêtement de sol Rust-Oleum 7250.WL.2.5, Couleur: Blanc | Contenance: 2270 mlRevêtement de sol Rust-Oleum 7250.MM.10, Contenance: 10000 mlRevêtement de sol Rust-Oleum 7282NS.5Revêtement de sol Rust-Oleum 569.MM.1Revêtement de sol Rust-Oleum 3366.5Revêtement de sol Rust-Oleum 7250.MM.5, Contenance: 5000 mlRevêtement de sol Rust-Oleum 25.ZWA.20Revêtement de sol Rust-Oleum 7279NS.5Revêtement de sol Rust-Oleum 7200.MM.2.5Revêtement de sol Rust-Oleum 2824AE.0.75, Couleur: Bleu | Contenance: 751 ml
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu