Taraud machine Sutton T1543008
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - N T154
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1543008
Rubix :S748-0529447
EAN :9311963427959




Résumé technique
| Filetage | m30x2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 30 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Détails articles : TARAUD MF 30X2 6H GUN T154 N DIN374 B HSSE
Utilisation générale, matériaux jusqu'à env. 1000 N/mm2. Trous de passage. Convient au fonctionnement de la machine. Profondeurs jusqu'à environs 3 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m30x2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 30 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Revêtement | poli |
| Longueur totale | 150 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,78 € HT
/ unité
327,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours