Taraud machine Sutton T6861206
Tarauds à goujure hélicoïdale - R50 UNI - Black Magic T686
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T6861206
Rubix :S748-0404085
EAN :9311963513553


Résumé technique
| Filetage | m12x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD M 12X1,25 HELICO T686 6HX BLK MAGIC C PM-V3 HRDLBE
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 14 mm |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Revêtement | hardlube |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,37 € HT
/ unité
257,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours