Taraud manuel standard Sutton T4814191
Tarauds à goujure droite - G (BSPF) - pour trous borgnes T481
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T4814191
Rubix :S748-0584994
EAN :9311963108353



Détails articles : TARAUD G 1-1/4-11 Z3 T481 (BSPF) DROIT ISO2284 BOTT HSS
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Revêtement | poli |
| Nbre de filets au pouce | 11 |
| Longueur totale | 119 mm |
| Profondeur du filetage | 36 mm |
| Entrée | standard |
| Tolérance | z3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,29 € HT
/ unité
409,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
