Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants International Tools 22.195.0300
Taraud
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :22.195.0300
Rubix :0707-0171348
EAN :8716563339052

Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss-co |
Détails articles : TARAUD MACH M3X0,5 22195 HSS-CO INTER. TOOLS
Le taraud machine International Tools ECO PRO 22.195 est destiné au filetage métrique M3 x 0,5 dans les trous débouchants.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d'utilisation
Caractéristiques
- Acier rapide au cobalt HSS-E pour une bonne tenue à l'usure.
- Norme DIN 371 avec queue cylindrique à carré.
- Forme B adaptée au taraudage machine de trous débouchants.
- Tolérance ISO 2 / 6H pour un filetage précis.
Spécifications
- Diamètre de filetage : M3
- Pas : 0,5 mm
- Longueur totale : 56 mm
- Longueur utile : 11 mm
- Diamètre de queue : 3,5 mm
- Carré d'entraînement : 2,7 mm
- Diamètre de perçage : 2,5 mm
Normes et instructions d'utilisation
Conçu pour le taraudage machine de filets métriques dans l'acier et les matériaux similaires. Utiliser un avant-trou de 2,5 mm et une lubrification adaptée pour optimiser la qualité du filetage et la durée de vie de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss-co |
| Revêtement | sans revêtement |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 56 mm |
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Carré d'entraînement | 2,7 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | forme b |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 11 mm |
| Type de tige | cylindrique avec carré |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,05 € HT
/ unité
20,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours