Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Roebuck 832062
Taraud machine inox entrée gun hss-e steam
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :832062
Rubix :C600-0311482
EAN :3660338049972


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,25 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - M8X125 HSS-E - STEAM - DIN371 - 6H
Taraud machine inox entrée gun hss-e steam Filetage métrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,25 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | steam |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 90 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,45 € HT
/ unité
29,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h