Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM101JB-M12X125N1PC
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-NM101JB-M12X125N1PC
Rubix :0033-0829954
Fabricant :8405751
EAN :7323227413334

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM101JB-M12X125N1PC
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,25 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de filetage | 13 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 8,5 mm |
| Carré d'entraînement | 11,45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,96 € HT
/ unité
273,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h