Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DB-M20X100B110
Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100DB-M20X100B110
Rubix :0033-0802222
Fabricant :6635293
EAN :26635293




Résumé technique
| Filetage | m20x1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m20x1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 19 mm |
| Diamètre queue | 15,6 mm |
| Carré d'entraînement | 16 mm |
| Profondeur du filetage | 80 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 125 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 25,4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,01 € HT
/ unité
288,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h