Taraud machine Sandvik Coromant T200-MM100IA-M10 C145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-MM100IA-M10 C145
Rubix :0033-0805659
Fabricant :8248570
EAN :7323226760217


Résumé technique
| Filetage | m10 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,56 € HT
/ unité
72,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h