Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM100DA-M2.5 B125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-XM100DA-M2.5 B125
Rubix :0033-0805132
Fabricant :8248314
EAN :7323226757651

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,45 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de filetage | 8 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 2,8 mm |
| Carré d'entraînement | 2,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,67 € HT
/ unité
140,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h