Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM150AF-10-32 C125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-XM150AF-10-32 C125
Rubix :0033-0805018
Fabricant :8248353
EAN :7323226758047

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,83 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,79 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Longueur de filetage | 15 mm |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 4,93 mm |
| Carré d'entraînement | 4,45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,96 € HT
/ unité
152,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours