Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100IA-M5 C145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100IA-M5 C145
Rubix :0033-0805233
Fabricant :8248261
EAN :7323226757125
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem5
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem5
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage4,2 mm
Diamètre queue5 mm
Profondeur du filetage8 mm
Longueur totale58 mm
Matière du corpshss / pm
41,18 € HT
/ unité
49,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h