Taraud machine Sutton T2050250
Taraud à goujure hélicoïdale - R50 VAPM T205
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2050250
Rubix :S748-0502896
EAN :9311963419145




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M2,5X0,45 6HX SPIRAL T205 R50 VA DIN371 C PM-V3 TICN
Pour les aciers inoxydables jusqu'à 850 N/mm². Revêtement TiCN. DIN 371 queue renforcée.
Applications
Pour les aciers inoxydables jusqu'à 850 N/mm². Revêtement TiCN. DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 9 mm |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Revêtement | ticn |
| Longueur totale | 50 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,79 € HT
/ unité
86,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours