Taraud machine Sandvik Coromant T200-SM100DA-M2 D115

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-SM100DA-M2 D115
Rubix :0033-0790462
Fabricant :7382712
EAN :7323222268649
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem2 x 0,40
Diamètre de filetage2 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem2 x 0,40
Diamètre de filetage2 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre queue2,8 mm
Carré d'entraînement2 mm
Profondeur du filetage8 mm
Longueur totale45 mm
Matière du corpshss-e / pm
63,21 € HT
/ unité
75,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours