Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM151AA-M16 C125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-XM151AA-M16 C125
Rubix :0033-0804999
Fabricant :8248366
EAN :7323226758177

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Filetage | 2 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Longueur de filetage | 25 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 12,2 mm |
| Carré d'entraînement | 12,2 mm |
| Taille | m16x2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,08 € HT
/ unité
276,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours