Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100IA-M10 C145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100IA-M10 C145
Rubix :0033-0805244
Fabricant :8248241
EAN :7323226756920


Résumé technique
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Carré d'entraînement | 8 mm |
| Profondeur du filetage | 25 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,84 € HT
/ unité
68,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h