Taraud machine Sandvik Coromant T300-SD101DA-M10 D125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-SD101DA-M10 D125
Rubix :0033-0790064
Fabricant :7382659
EAN :7323222268113


Résumé technique
| Filetage | m10 x 1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10 x 1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Carré d'entraînement | 10 mm |
| Profondeur du filetage | 25,5 mm |
| Angle d'hélice | 15 ° |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,19 € HT
/ unité
193,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h