Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM101DB-M8X100 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-PM101DB-M8X100 P1PM
Rubix :0033-0790509
Fabricant :8057235
EAN :7323225961554
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem8 x 1,25
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem8 x 1,25
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Longueur totale100 mm
Matière du corpshss-e
Filetagem8 x 1,25
107,06 HT
/ unité
128,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h