Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DA-M7 B150
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100DA-M7 B150
Rubix :0033-0805247
Fabricant :8248833
EAN :7323226762846


Résumé technique
| Filetage | m7x1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 7 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m7x1 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 7 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | oui |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 6 mm |
| Diamètre queue | 7 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Profondeur du filetage | 12 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 25,4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,85 € HT
/ unité
46,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h