Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM101DA-M16 B110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-MM101DA-M16 B110
Rubix :0033-0805366
Fabricant :8248755
EAN :7323226762068
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem16x2
Diamètre de filetage16 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem16x2
Diamètre de filetage16 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage14 mm
Diamètre queue12 mm
Profondeur du filetage20 mm
Angle d'hélice48 °
Longueur totale110 mm
Nbre de filets au pouce12,7
208,60 € HT
/ unité
250,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h