Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM101AE-5/8 C145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM101AE-5/8 C145
Rubix :0033-0789930
Fabricant :6967025
EAN :7323220748556


Résumé technique
| Filetage | 5/8-11 unc |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 15,88 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 5/8-11 unc |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 15,88 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 13,5 mm |
| Diamètre queue | 12,19 mm |
| Carré d'entraînement | 9,14 mm |
| Profondeur du filetage | 66 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 11 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,94 € HT
/ unité
155,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours