Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM171DA-M12 B110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM171DA-M12 B110
Rubix :0033-0805486
Fabricant :8248448
EAN :7323226758993
TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200

Résumé technique

Filetagem12x1.75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1.75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage10,2 mm
Diamètre queue9 mm
Carré d'entraînement9 mm
Profondeur du filetage23 mm
Angle d'hélice7 °
Longueur totale180 mm
Matière du corpshss-e
Nbre de filets au pouce14,51
191,73 € HT
/ unité
230,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h