Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM103DA-M12C145

Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM103DA-M12C145
Rubix :0033-0474749
Fabricant :6539476
TARAUD MULTI MATIERE T300-XM103DA-M12 C145

Résumé technique

Filetagem12 x 1,75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T300-XM103DA-M12 C145


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem12 x 1,75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage10,2 mm
Diamètre queue8,6 mm
Carré d'entraînement9 mm
Profondeur du filetage16 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce14,51
66,15 € HT
/ unité
79,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h