Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM101JA-M12 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-PM101JA-M12 P1PM
Rubix :0033-0790507
Fabricant :8057398
EAN :7323225962889
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem12×1.75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem12×1.75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage8,5 mm
Profondeur du filetage23 mm
Longueur totale82 mm
Matière du corpshss-e / pm
118,03 € HT
/ unité
141,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h