Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM109DA-M14 N1PC
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-NM109DA-M14 N1PC
Rubix :0033-0829916
Fabricant :8405419
EAN :7323227412115

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM109DA-M14N1PC
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Filetage | 2 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Longueur de filetage | 20 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 11 mm |
| Taille | m14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,41 € HT
/ unité
468,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h