Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM101IA-M20 C145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM101IA-M20 C145
Rubix :0033-0805197
Fabricant :8248256
EAN :7323226757071
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem20 x 2,5
Diamètre de filetage20 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem20 x 2,5
Diamètre de filetage20 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage17,5 mm
Diamètre queue14 mm
Carré d'entraînement14 mm
Profondeur du filetage22,5 mm
Longueur totale112 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce10,16
156,36 € HT
/ unité
187,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h