Références
Sutton :T8300800
Rubix :S748-0651425
EAN :9311963621654





Détails articles : TARAUD M8X1,25 6H GUN N T830 DIN371 B HSSE BRT TECLINE
Convient pour des matériaux jusqu'à 1000N/mm2. Tolérance limite et tolérance d'écrou ISO 2 / 6H.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,14 € HT
/ unité
99,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
