Taraud machine affûtage GUN avec refroidissement interne par pulvérisation pour filetages métriques et britanniques, borgnes et débouchants GISS Cutline 870247
Taraud métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :870247
Rubix :G600-0606841
EAN :3660338238925


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : TARAUD HELICOIDAL - M20X2,5 HSS - PM - DIN376 - HARDLUBE
Taraud métrique hélicoïdal pm hardlube Giss Cutline
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss |
| Filetage | métrique |
| Carré d'entraînement | 12 mm |
| Norme din | din 376 |
| Longueur utile | 25 mm |
| Longueur totale | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,49 € HT
/ unité
203,39 € TTC
- Epuisé