Taraud machine affûtage GUN avec refroidissement interne par pulvérisation pour filetages métriques et britanniques, borgnes et débouchants GISS Cutline 832139

Taraud métrique - Hélicoïdal

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :832139
Rubix :C600-0311440
EAN :3660338050534
TARAUD HELICOIDAL - M18X250 HSS - DIN376 - 6H
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage18 mm
Filetage2,5 mm
Matière du corpshss
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD HELICOIDAL - M18X250 HSS - DIN376 - 6H


Taraud métrique - Hélicoïdal - HSS
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage18 mm
Filetage2,5 mm
Matière du corpshss
Revêtementnon
Filetagemétrique
Diamètre queue14 mm
Carré d'entraînement11 mm
Angle d'hélice40 °
Norme dindin 376
Longueur utile25 mm
Longueur totale125 mm
Tolérance6h
67,75 HT
/ unité
81,30 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.