Taraud machine affûtage GUN avec refroidissement interne par pulvérisation pour filetages métriques et britanniques, borgnes et débouchants GISS Cutline 844842
Taraud métrique - Hélicoïdal - HSSE - Acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :844842
Rubix :G600-0332328
EAN :3660338072048




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 18 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD TR/BORGNE M18 ACIER HSS-E - DIN376
Taraud métrique hélicoïdal HSSE pour trous borgnes dans aciers
Revêtement poliglass pour une évacuation des copeaux optimale
Lubrification hautement recommandée
Taraud spécifique pour usinage des aciers - Bague bleue
Revêtement poliglass pour une évacuation des copeaux optimale
Lubrification hautement recommandée
Taraud spécifique pour usinage des aciers - Bague bleue
Points forts
Bague bleue pour une reconnaissance rapide de l'application
Applications
Pour taraudage dans les aciers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 18 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | poli |
| Filetage | métrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Carré d'entraînement | 11 mm |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Norme din | din 376 |
| Longueur utile | 25 mm |
| Longueur totale | 125 mm |
| Tolérance | 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,93 € HT
/ unité
94,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h