Taraud machine affûtage GUN avec refroidissement interne par pulvérisation pour filetages métriques et britanniques, borgnes et débouchants Roebuck 832112
Taraud machine goujures hélicoïdales 35° hss-e
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :832112
Rubix :C600-0311446
EAN :3660338050282


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD HELICOIDAL - M12X175 HSS-E - DIN376 - 6H
Taraud machine goujures hélicoïdales 35° hss-e Filetage métrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | non |
| Filetage | métrique |
| Diamètre de perçage | 10,3 mm |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Norme din | din 376 |
| Longueur utile | 16 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Tolérance | 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,35 € HT
/ unité
38,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h