Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T6882000
Taraud (GUN) - UNI - Black Magic T688
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T6882000
Rubix :S748-0404098
EAN :9311963514055




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
Détails articles : TARAUD M 20X2,5 GUN T688 6HX BLK MAGIC B PM-V3 HRDLBE
Taraud Black Magic à usage universel. Revêtement Hardlube : spécialement adapté à la lubrification minimale et à l'usinage à sec. Norme DIN 376 queue réduite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Revêtement | hardlube |
| Tolérance | 6hx |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 140 mm |
| Diamètre de perçage | 17,5 mm |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Carré d'entraînement | 12 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | black magic |
| Profondeur du filetage | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,76 € HT
/ unité
490,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours