Taraud à filets alternés GISS Cutline 832147
Taraud métrique à filets alternés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :832147
Rubix :C600-0311419
EAN :3660338049897


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : TARAUD FILETS ALTERNES - M6X100 HSS - DIN371 - 6H
Taraud métrique à filets alternés - HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Tolérance | 6h |
| Longueur de filetage | 16 mm |
| Norme din | din 371 |
| Matière | fonte |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,24 € HT
/ unité
20,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h